OBO - Kábelbilincs 5mm szögelhető 2225344 - 2225344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 5-5 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195214991
Sonepar cikkszám
2225344
Gyártói cikkszám
2225344
Gyártói típuskód
2005 25 RW
Átmérőhöz alkalmas:
5-5 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 5mm szögelhető