OBO - Kábelbilincs 5mm szögelhető 2227347 - 2227347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 5-5 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195217459
Sonepar cikkszám
2227347
Gyártói cikkszám
2227347
Gyártói típuskód
2005 18 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
5-5 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
18 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 5mm szögelhető