OBO - Kábelbilincs 5mmx2 bilincs+szeg 2230038 - 2230038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Nem
Szeghossz - 20 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2230038
Gyártói cikkszám
2230038
Gyártói típuskód
2000F5/20
Alak:
négyszögletű
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Nem
Szeghossz:
20 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
1.5 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; %Kábelbilincs 5mmx2 bilincs+szeg