OBO - Kábelbilincs 6-12mm csavaros 2157128 - 2157128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 6-12 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195206897
Sonepar cikkszám
2157128
Gyártói cikkszám
2157128
Gyártói típuskód
3015 12 LGR
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
6-12 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 6-12mm csavaros