Nem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 6-13mm csavaros feszítőbilincs 2307618 - 2307618

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm

  • Kábelátmérő - 6-13 mm

  • Kábelek száma - 1

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195224419

Sonepar cikkszám

2307618

Gyártói cikkszám

2307618

Gyártói típuskód

4021 K 6-13

Feszítőhuzal átmérő:

9-9 mm

Kábelátmérő:

6-13 mm

Kábelek száma:

1

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Kábelbilincs 6-13mm csavaros feszítőbilincs