OBO - Kábelbilincs 6-13mm pattintós nyomókengyel sor 2250136 - 2250136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 6-13 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195221357
Sonepar cikkszám
2250136
Gyártói cikkszám
2250136
Gyártói típuskód
2037 6-13 LGR
Átmérő:
6-13 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
poliamid (PA)
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 6-13mm pattintós nyomókengyel sor