OBO - Kábelbilincs 6-16mm pattintós 2 kábelhez 2107015 - 2107015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 6-16 mm
Kábelek/csövek száma - 2
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195195610
Sonepar cikkszám
2107015
Gyártói cikkszám
2107015
Gyártói típuskód
3040 2
Átmérő:
6-16 mm
Kábelek/csövek száma:
2
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 6-16mm pattintós 2 kábelhez