OBO - Kábelbilincs 6-16mm pattintós 2 kábelhez 2115018 - 2115018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 6-16 mm
Kábelek/csövek száma - 2
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195196211
Sonepar cikkszám
2115018
Gyártói cikkszám
2115018
Gyártói típuskód
3050 2 6-16
Átmérő:
6-16 mm
Kábelek/csövek száma:
2
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 6-16mm pattintós 2 kábelhez