OBO - Kábelbilincs 6-16mm pattintós 2101017 - 2101017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 6-16 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195195252
Sonepar cikkszám
2101017
Gyártói cikkszám
2101017
Gyártói típuskód
3050 LGR
Átmérő:
6-16 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 6-16mm pattintós