OBO - Kábelbilincs 6-16mm pattintós 2105012 - 2105012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 6-16 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195195436
Sonepar cikkszám
2105012
Gyártói cikkszám
2105012
Gyártói típuskód
3040 LGR
Átmérő:
6-16 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 6-16mm pattintós