OBO - Kábelbilincs 6-16mm pattintós 3 kábelhez 2109018 - 2109018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 6-16 mm
Kábelek/csövek száma - 3
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195195795
Sonepar cikkszám
2109018
Gyártói cikkszám
2109018
Gyártói típuskód
3040 3
Átmérő:
6-16 mm
Kábelek/csövek száma:
3
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 6-16mm pattintós 3 kábelhez