OBO - Kábelbilincs 6-17mm csavaros SOM szürke 2124173 - 2124173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17 mm
Átmérő - 6-17 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195196631
Sonepar cikkszám
2124173
Gyártói cikkszám
2124173
Gyártói típuskód
3080 LGR
Névleges átmérő:
17 mm
Átmérő:
6-17 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 6-17mm csavaros SOM szürke