OBO - Kábelbilincs 6-17mm csavaros SOM szürke 2kábelhez 2124491 - 2124491
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17 mm
Átmérő - 6-17 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195196877
Sonepar cikkszám
2124491
Gyártói cikkszám
2124491
Gyártói típuskód
3080 2 LGR
Névleges átmérő:
17 mm
Átmérő:
6-17 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
2
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 6-17mm csavaros SOM szürke 2kábelhez