OBO - Kábelbilincs 6,5mm műa 2222078 - 2222078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6.5 mm
Átmérő - 6.5-6.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195214151
Sonepar cikkszám
2222078
Gyártói cikkszám
2222078
Gyártói típuskód
255 6.5 LGR
Névleges átmérő:
6.5 mm
Átmérő:
6.5-6.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 6,5mm műa