OBO - Kábelbilincs 64-70mm csavaros ellendarab 1199943 - 1199943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 64-70 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 70 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442639
Sonepar cikkszám
1199943
Gyártói cikkszám
1199943
Gyártói típuskód
2058FW M 70 FT
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
64-70 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
70 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 64-70mm csavaros ellendarab