Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 64-70mm csavaros ellendarab műa 1195700 - 1195700

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 64-70mm csavaros ellendarab műa 1195700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 64-70 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 70 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195081975

Sonepar cikkszám

1195700

Gyártói cikkszám

1195700

Gyártói típuskód

2058 70 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

64-70 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

70 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 64-70mm csavaros ellendarab műa