OBO - Kábelbilincs 64-70mm csavaros ellendarab műa 1197703 - 1197703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 64-70 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 70 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083719
Sonepar cikkszám
1197703
Gyártói cikkszám
1197703
Gyártói típuskód
2058FW 70 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
64-70 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
70 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 64-70mm csavaros ellendarab műa