Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 6mm×3 bilincs+szeg 2230100 - 2230100

MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs  6mm×3 bilincs+szeg 2230100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alak - négyszögletű

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Nem

  • Szeghossz - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2230100

Gyártói cikkszám

2230100

Gyártói típuskód

2000F6/20

Alak:

négyszögletű

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Nem

Szeghossz:

20 mm

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

1.5 mm

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; %Kábelbilincs 6mm×3 bilincs+szeg