OBO - Kábelbilincs 6mm horg. acél 1009036 - 1009036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Átmérő - 6-6 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195007517
Sonepar cikkszám
1009036
Gyártói cikkszám
1009036
Gyártói típuskód
1015 6 G
Névleges átmérő:
6 mm
Átmérő:
6-6 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 6mm horg. acél