OBO - Kábelbilincs 6mm szögelhető 2227436 - 2227436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 6-6 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195217633
Sonepar cikkszám
2227436
Gyártói cikkszám
2227436
Gyártói típuskód
2006 35 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
6-6 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 6mm szögelhető