Nem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 6mm szögelhető L: 18mm 2225409 - 2225409

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs  6mm szögelhető L: 18mm 2225409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 6-6 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195215110

Sonepar cikkszám

2225409

Gyártói cikkszám

2225409

Gyártói típuskód

2006 18 RW

Átmérőhöz alkalmas:

6-6 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

18 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 6mm szögelhető L: 18mm