OBO - Kábelbilincs 6mm szögelhető SN017049 - 2225425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 6-6 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195215233
Sonepar cikkszám
SN017049
Gyártói cikkszám
2225425
Gyártói típuskód
2006 35 RW
Átmérőhöz alkalmas:
6-6 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 6mm szögelhető