OBO - Kábelbilincs 6mm szögelhető +szög 2227401 - 2227401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 18 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195217510
Sonepar cikkszám
2227401
Gyártói cikkszám
2227401
Gyártói típuskód
2006 18 LGR
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
18 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 6mm szögelhető +szög