Nem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 7 - 12mm szögelhető Haft Clip 2228422 - 2228422

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs  7 - 12mm szögelhető Haft Clip 2228422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 7-12 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195496458

Sonepar cikkszám

2228422

Gyártói cikkszám

2228422

Gyártói típuskód

2026 25 RW

Átmérőhöz alkalmas:

7-12 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 7 - 12mm szögelhető Haft Clip