OBO - Kábelbilincs 70-76mm csavaros ellendarab műa 1197762 - 1197762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 70-76 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 76 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083771
Sonepar cikkszám
1197762
Gyártói cikkszám
1197762
Gyártói típuskód
2058FW 76 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
70-76 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
76 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 70-76mm csavaros ellendarab műa