OBO - Kábelbilincs 70vez pattintós Grip kengyel 2207060 - 2207060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - egyéb
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 70
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195022497
Sonepar cikkszám
2207060
Gyártói cikkszám
2207060
Gyártói típuskód
2031 M 70 FS
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
70
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs 70vez pattintós Grip kengyel