OBO - Kábelbilincs 8-12mm csavaros 2-kábel tartására 1164120 - 1164120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195068297
Sonepar cikkszám
1164120
Gyártói cikkszám
1164120
Gyártói típuskód
2056N 2 12 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
12
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 8-12mm csavaros 2-kábel tartására