OBO - Kábelbilincs 8-12mm csavaros BBS 1158007 - 1158007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195498254
Sonepar cikkszám
1158007
Gyártói cikkszám
1158007
Gyártói típuskód
2056U M 12 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
12
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 8-12mm csavaros BBS