Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 8-12mm csavaros BBS SN166869 - 1186502

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 8-12mm csavaros BBS SN166869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196849772

Sonepar cikkszám

SN166869

Gyártói cikkszám

1186502

Gyártói típuskód

BS-U1-M-12 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

8-12 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

12

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kábelbilincs 8-12mm csavaros BBS