Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 8-12mm csavaros dupla ellendarab műa 1196111 - 1196111

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195082576

Sonepar cikkszám

1196111

Gyártói cikkszám

1196111

Gyártói típuskód

2058 2 12 LGR

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

8-12 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 8-12mm csavaros dupla ellendarab műa