Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 8-12mm csavaros ellendarab 1195123 - 1195123

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195081371

Sonepar cikkszám

1195123

Gyártói cikkszám

1195123

Gyártói típuskód

2058 12 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

8-12 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 8-12mm csavaros ellendarab