OBO - Kábelbilincs 80x9mm egyoldalas vil.szürke 2205017 - 2205017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 8
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195211273
Sonepar cikkszám
2205017
Gyártói cikkszám
2205017
Gyártói típuskód
2032
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
8
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelbilincs 80x9mm egyoldalas vil.szürke