Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 82-90mm csavaros BBS 1 kábelhez 1180908 - 1180908

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 82-90 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - szögprofil (alak)

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195076216

Sonepar cikkszám

1180908

Gyártói cikkszám

1180908

Gyártói típuskód

2056W 90 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

82-90 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

szögprofil (alak)

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

85

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 82-90mm csavaros BBS 1 kábelhez