OBO - Kábelbilincs 82-90mm csavaros BBS 1160907 - 1160907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 82-90 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195065234
Sonepar cikkszám
1160907
Gyártói cikkszám
1160907
Gyártói típuskód
2056 90 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
82-90 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 82-90mm csavaros BBS