OBO - Kábelbilincs 8mm műa 2222086 - 2222086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Átmérő - 8-8 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195214212
Sonepar cikkszám
2222086
Gyártói cikkszám
2222086
Gyártói típuskód
255 8 LGR
Névleges átmérő:
8 mm
Átmérő:
8-8 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 8mm műa