OBO - Kábelbilincs 8mm szögelheto 1kábelre 2225638 - 2225638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195215592
Sonepar cikkszám
2225638
Gyártói cikkszám
2225638
Gyártói típuskód
2008 35 RW
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; %Kábelbilincs 8mm szögelheto 1kábelre