OBO - Kábelbilincs 8mm szögelhető szürke 2227622 - 2227622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 8-8 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195217992
Sonepar cikkszám
2227622
Gyártói cikkszám
2227622
Gyártói típuskód
2008 35 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
8-8 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 8mm szögelhető szürke