OBO - Kábelbilincs 9,5mm műa 2222094 - 2222094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 9.5 mm
Átmérő - 9.5-9.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195214274
Sonepar cikkszám
2222094
Gyártói cikkszám
2222094
Gyártói típuskód
255 9.5 LGR
Névleges átmérő:
9.5 mm
Átmérő:
9.5-9.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 9,5mm műa