OBO - Kábelbilincs 9mm szögelhető 2225719 - 2225719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 9-9 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195215776
Sonepar cikkszám
2225719
Gyártói cikkszám
2225719
Gyártói típuskód
2009 25 RW
Átmérőhöz alkalmas:
9-9 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 9mm szögelhető