OBO - Kábelbilincs pattintós Grip kengyel /E30 és E90/ 2207028 - 2207028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - egyéb
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 15
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195863953
Sonepar cikkszám
2207028
Gyártói cikkszám
2207028
Gyártói típuskód
2031 M 15 FS
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
15
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs pattintós Grip kengyel /E30 és E90/