OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 12-16 mm SN134940 - 1198016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 12-16 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 16 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196676361
Sonepar cikkszám
SN134940
Gyártói cikkszám
1198016
Gyártói típuskód
2058UW 16 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
12-16 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
16 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Kábelbilincs univerzális ellendarab 12-16 mm