Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 16-22mm SN111048 - 1198022

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 16-22mm SN111048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196636167

Sonepar cikkszám

SN111048

Gyártói cikkszám

1198022

Gyártói típuskód

2058UW 22 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

16-22 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

22 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Kábelbilincs univerzális ellendarab 16-22mm