Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 22-28mm SN133487 - 1198028

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 22-28mm SN133487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 28 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196676385

Sonepar cikkszám

SN133487

Gyártói cikkszám

1198028

Gyártói típuskód

2058UW 28 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

22-28 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

28 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Kábelbilincs univerzális ellendarab 22-28mm