Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 28-34mm SN142624 - 1198034

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 28-34mm SN142624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 28-34 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196676422

Sonepar cikkszám

SN142624

Gyártói cikkszám

1198034

Gyártói típuskód

2058UW 34 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

28-34 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

34 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Kábelbilincs univerzális ellendarab 28-34mm