OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 34-40mm SN142633 - 1198040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 34-40 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 40 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196676439
Sonepar cikkszám
SN142633
Gyártói cikkszám
1198040
Gyártói típuskód
2058UW 40 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
34-40 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
40 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Kábelbilincs univerzális ellendarab 34-40mm