Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 40-46 mm SN132526 - 1198046

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 40-46 mm SN132526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 40-46 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 46 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196676446

Sonepar cikkszám

SN132526

Gyártói cikkszám

1198046

Gyártói típuskód

2058UW 46 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

40-46 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

46 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Kábelbilincs univerzális ellendarab 40-46 mm