Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 46-52mm SN110854 - 1198052

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 46-52mm SN110854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 46-52 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 52 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196636211

Sonepar cikkszám

SN110854

Gyártói cikkszám

1198052

Gyártói típuskód

2058UW 52 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

46-52 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

52 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Kábelbilincs univerzális ellendarab 46-52mm