Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 52-58mm SN142634 - 1198058

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 52-58mm SN142634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 52-58 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 58 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196676491

Sonepar cikkszám

SN142634

Gyártói cikkszám

1198058

Gyártói típuskód

2058UW 58 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

52-58 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

58 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Kábelbilincs univerzális ellendarab 52-58mm