Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 58-64mm SN142636 - 1198064

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 58-64mm SN142636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 58-64 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 64 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196676507

Sonepar cikkszám

SN142636

Gyártói cikkszám

1198064

Gyártói típuskód

2058UW 64 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

58-64 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

64 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Kábelbilincs univerzális ellendarab 58-64mm