Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 8-12mm SN111047 - 1198012

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs univerzális ellendarab 8-12mm SN111047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196636129

Sonepar cikkszám

SN111047

Gyártói cikkszám

1198012

Gyártói típuskód

2058UW 12 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

8-12 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Kábelbilincs univerzális ellendarab 8-12mm